Acova - Taiga EL, regulation digitale, couleur, 1000W, H 576 mm - L 569 mm - TAKE-100-057/CFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 6
matériau de la façade - aluminium
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3566550065700
Réf. Sonepar
00029007812
Réf. Fournisseur
TAKE-100-057/CFC
Marque
Acova
modèle:
standard
mode de pose:
modèle mural
sens de montage:
horizontal
nombre de nervures:
6
matériau de la façade:
aluminium
matériau du corps de chauffe:
aluminium
à huile/fluide:
Oui
avec finition décorative:
Non
capacité de chauffage:
1000 W
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
nombre de positions de commutation:
42
couleur:
autre
largeur:
569 mm
hauteur:
576 mm
profondeur:
102 mm
poids:
12 kg
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6



