Acova - Taiga Premium EL, régulation digital, Blue Night, 500W, H575mm / L429mm - TAKD-050-041/CFC-0289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537600760
Réf. Sonepar
00029760076
Réf. Fournisseur
TAKD-050-041/CFC-0289
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
bleu
largeur:
429 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
100 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
9.2 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Design galbé à la finition parfaiteRéactif, compact et légerLarge écran tactile pour un pilotage très intuitifFonction détection de présence et programmation hebdomadairePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design galbé avec un large écran tactile. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture-fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées.


