Acova - Taiga Premium EL, régulation digital, Gentian Blue, 500W, H575mm / L429mm - TAKD-050-041/CFC-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Taiga Premium EL, régulation digital, Gentian Blue, 500W, H575mm / L429mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537600913

Réf. Sonepar

00029760091

Réf. Fournisseur

TAKD-050-041/CFC-5210

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

bleu

largeur:

429 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

100 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

9.2 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

4

avec finition décorative:

Non

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Taiga Premium Electrique, régulation digitale, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 429 mm, 4 éléments, couleur Gentian blue mat 5210

Les Atouts de l'article:

Design galbé à la finition parfaiteRéactif, compact et légerLarge écran tactile pour un pilotage très intuitifFonction détection de présence et programmation hebdomadairePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design galbé avec un large écran tactile. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture-fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova