Acova - Versus EL, surface verre en finition noire, 750W , H 1750 mm / L 475 mm - VSB-175-048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 475 mm
hauteur - 1750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367034231
Réf. Sonepar
00029900606
Réf. Fournisseur
VSB-175-048
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
475 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
8 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
autre
matériau:
verre
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
18.5 kg
indice de protection (IP):
IP45
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un radiateur sèche-serviettes qui se fait discretSurface en verre pour un style très épuréEquipé d'une ou deux barres porte-serviettes rétractablesDisponible en noir brillant, blanc brillant ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Les serviettes sèchent en toute discrétion grâce aux barres porte-serviettes rétractables. Avec surface en verre en finition noire, blanc ou miroir. Existe en version électrique.
Quelques mots du fabricant :
Quand le radiateur sèche-serviettes se fait discret.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


