fin de vie

Acova - Volga EL, Boitier Digital, Blanc RAL 9010, 1000W, H 575 mm - L 628 mm - TAMA-100-063/CF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - standard

  • poids - 12.2 kg

  • nombre de positions de commutation - 42

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367612040

Réf. Sonepar

00029761204

Réf. Fournisseur

TAMA-100-063/CF

Marque

Acova

modèle:

standard

poids:

12.2 kg

nombre de positions de commutation:

42

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec détecteur de présence:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP34

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

dessus

compatible IFTTT:

Non

gestion via application:

Non

à huile/fluide:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

matériau de la façade:

aluminium

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

avec télécommande:

Non

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

nombre de nervures:

5

programmable:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec minuterie:

Oui

hauteur:

575 mm

profondeur:

83 mm

mode de pose:

modèle mural

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

628 mm

Radiateur ACOVA Volga Electrique, Boitier Digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm , largeur 628 mm , 5 éléments , Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.-Système de verrouillage parental.-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).