Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Volga Plus EL, Régul.digitale+?il NF, Blanc RAL 9010, 750W, H575 mm / L528 mm - TAMH-075-053/CF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7613367611999

Réf. Sonepar

00029761199

Réf. Fournisseur

TAMH-075-053/CF

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

528 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

83 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

10 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

4

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + œil NF Perf, puissance 750W, hauteur 575 mm , largeur 528 mm , 4 éléments , Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Programmation personnalisable : Régulation digitale et programmation hebdomadaire pour un pilotage adapté à vos besoins.Fonctions intelligentes: détection de présence, démarrage auto-adaptatif ( anticipation de la mise en marche pour un meilleur confort) et auto-programmation (ptogrammation automatique selon les habitudes de vie)Bascule automatique heure d'hiver/ heure d'étéMémorisation du paramétrage en cas de coupure de courant (1 semaine)Verrouillage par code pour plus de sécuritéInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design droit. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture-fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Disponible en blanc.

Quelques mots du fabricant :

Design classique et intemporel, avec détection de présence.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova