Acova - Volga Prem's EL, régul. digitale + ?il, Blanc RAL 9010, 1500W, H575 mm / L874 mm - TAMP-150-087/CF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

1500 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918743452

Réf. Sonepar

00029874345

Réf. Fournisseur

TAMP-150-087/CF

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

874 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

83 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

18.2 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

8

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du conduit de raccordement:

1050 m

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Volga Prem's Electrique, régulation digitale, NF Perf + œil, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 874 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

Confort : Chaleur douce et prolongée. Montée rapide en température.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Praticité : Radiateur compact et léger. Intégration discrète de la commande (boitier haut) Faible saillie au mur. Facilité de pose avec console en H indépendante Durabilité : Traitement de surface anticorrosion, par anaphorèse haute résistance. Finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.Verrouillage par code pour plus de sécuritéInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.Longévité et résistance : Haut niveau de certification (NF 3* + oeil). Eligible aux CEE.Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design droit. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture/fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Haut niveau de certification et éligible aux CEE. Disponible en blanc.

Quelques mots du fabricant :

Design classique et intemporel, avec détection de présence.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova