Acova - Vuelta Banc EC BMC4, Brown Quartz, 1607W, H430 mm (avec pieds) / L2050 mm - BMC4-44-026-0529
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 260 mm
longueur - 2050 mm
profondeur - 136 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vuelta
EAN
7623537939662
Réf. Sonepar
00029793966
Réf. Fournisseur
BMC4-44-026-0529
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
260 mm
longueur:
2050 mm
profondeur:
136 mm
couleur:
autre
nombre d'éléments:
44
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
835 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1607 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1017.4 W
exposant N:
1.28
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
autre
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Oui
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft
Les Atouts de la gamme:
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc
Quelques mots du fabricant :
Le Vuelta dans un format astucieux. Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur.


