Acova - Vuelta Banc EC BMC4, Concrete Grey, 1607W, H430 mm (avec pieds) / L2050 mm - BMC4-44-026-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta Banc EC BMC4, Concrete Grey, 1607W, H430 mm (avec pieds) / L2050 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 260 mm

  • longueur - 2050 mm

  • profondeur - 136 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537939501

Réf. Sonepar

00029793950

Réf. Fournisseur

BMC4-44-026-0265

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

260 mm

longueur:

2050 mm

profondeur:

136 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

44

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

835 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1607 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1017.4 W

exposant N:

1.28

pression de travail max.:

10 bar

mode de pose:

autre

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Oui

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta BANC Eau Chaude BMC4, puissance 1607W (dT50), H 265 / 430 mm (sans/avec pieds d'assise), longueur 2050 mm, 44 éléments, épaisseur 136 mm, racc. spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Concrete Grey mat 0265

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Le Vuelta dans un format astucieux. Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur.