Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 1760W, H 360 mm / L 1820 mm - M6C5-39-026

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 1760W, H 360 mm / L 1820 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1820 mm

  • profondeur - 173 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367634455

Réf. Sonepar

00029763445

Réf. Fournisseur

M6C5-39-026

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

longueur:

1820 mm

profondeur:

173 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

39

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1049 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2018 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1278.36 W

exposant N:

1.28

pression de travail max.:

10 bar

contenu en eau:

38.9 l

numéro RAL:

9016

mode de pose:

autre

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 1760W (dT50), hauteur 360 mm, largeur 1820 mm, 39 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova