Acova - Vuelta étroit EC, couleur Beige Quartz 0523, 1140W, H905mm / L486mm - M6C4-10-090-0523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 905 mm
longueur - 486 mm
profondeur - 136 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537976452
Réf. Sonepar
00029797645
Réf. Fournisseur
M6C4-10-090-0523
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
905 mm
longueur:
486 mm
profondeur:
136 mm
couleur:
autre
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
601 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1140 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
728.8 W
exposant N:
1.25
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température
Les Atouts de la gamme:
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


