Acova - Vuelta horizontal EC,Anthracite Grey 7016, 2006W, H755mm / L1268mm - M6C3-27-075-7016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta horizontal EC,Anthracite Grey 7016, 2006W, H755mm / L1268mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 755 mm

  • longueur - 1268 mm

  • profondeur - 100 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537971402

Réf. Sonepar

00029797140

Réf. Fournisseur

M6C3-27-075-7016

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

755 mm

longueur:

1268 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

autre

nombre d'éléments:

27

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1054 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2006 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1279.66 W

exposant N:

1.26

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

6019

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 2006W (dT50), hauteur 755mm, largeur 1268mm, 27 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Anthracite Grey 7016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova