Acova - Vuelta horizontal EC,Black Matt 0557, 2010W, H605mm / L1544mm - M6C3-33-060-0557
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 605 mm
longueur - 1544 mm
profondeur - 100 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537972300
Réf. Sonepar
00029000295
Réf. Fournisseur
M6C3-33-060-0557
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
605 mm
longueur:
1544 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
noir
nombre d'éléments:
33
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1052 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2010 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1279.18 W
exposant N:
1.27
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeNombreux modèles sur-mesure disponiblesParticulièrement adapté aux installations basse température
Les Atouts de la gamme:
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


