Acova - Vuelta horizontal EC,Black Quartz 0550, 1485W, H747mm / L1268mm - M6C2-27-075-0550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 747 mm
longueur - 1268 mm
profondeur - 62 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537966286
Réf. Sonepar
00029796628
Réf. Fournisseur
M6C2-27-075-0550
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
747 mm
longueur:
1268 mm
profondeur:
62 mm
couleur:
noir
nombre d'éléments:
27
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
789 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1484 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
955.21 W
exposant N:
1.24
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


