Acova - Vuelta horizontal EC,Inox look 0332, 2142W, H755mm / L1038mm - M6C4-22-075-0332
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 755 mm
longueur - 1038 mm
profondeur - 136 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537958199
Réf. Sonepar
00029795819
Réf. Fournisseur
M6C4-22-075-0332
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
755 mm
longueur:
1038 mm
profondeur:
136 mm
couleur:
gris
nombre d'éléments:
22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1125 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2142 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1366.05 W
exposant N:
1.26
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


