Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Vuelta horizontal EC,Pearl Beige mat 1235, 550W, H747mm / L486mm - M6C2-10-075-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta horizontal EC,Pearl Beige mat 1235, 550W, H747mm / L486mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 747 mm

  • longueur - 486 mm

  • profondeur - 62 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537962318

Réf. Sonepar

00029796231

Réf. Fournisseur

M6C2-10-075-1235

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

747 mm

longueur:

486 mm

profondeur:

62 mm

couleur:

autre

nombre d'éléments:

10

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

292 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

550 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

353.78 W

exposant N:

1.24

pression de travail max.:

10 bar

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 550W (dT50), hauteur 747mm, largeur 486mm, 10 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Pearl Beige mat 1235

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeNombreux modèles sur-mesure disponiblesParticulièrement adapté aux installations basse température

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova