Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Vuelta horizontal EC,Ruby Red 3003, 1558W, H755mm / L762mm - M6C4-16-075-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta horizontal EC,Ruby Red 3003, 1558W, H755mm / L762mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 755 mm

  • longueur - 762 mm

  • profondeur - 136 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537957321

Réf. Sonepar

00029795732

Réf. Fournisseur

M6C4-16-075-3003

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

755 mm

longueur:

762 mm

profondeur:

136 mm

couleur:

autre

nombre d'éléments:

16

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

818 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1558 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

993.49 W

exposant N:

1.26

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

1035

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 1558W (dT50), hauteur 755mm, largeur 762mm, 16 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Ruby Red 3003

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeNombreux modèles sur-mesure disponiblesParticulièrement adapté aux installations basse température

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova