Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Vuelta horizontal EC,Yellow Grey mat 7234, 990W, H747mm / L854mm - M6C2-18-075-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta horizontal EC,Yellow Grey mat 7234, 990W, H747mm / L854mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 747 mm

  • longueur - 854 mm

  • profondeur - 62 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537964442

Réf. Sonepar

00029796444

Réf. Fournisseur

M6C2-18-075-7234

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

747 mm

longueur:

854 mm

profondeur:

62 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

526 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

990 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

636.81 W

exposant N:

1.24

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

7033

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 990W (dT50), hauteur 747mm, largeur 854mm, 18 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Yellow Grey mat 7234

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeNombreux modèles sur-mesure disponiblesParticulièrement adapté aux installations basse température

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova