Acova - Vuelta plinthe EC, couleur Cement Grey mat 7233, 632W, H 360mm / L 670mm - M6C5-14-026-7233

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 360 mm

  • longueur - 670 mm

  • profondeur - 173 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537947988

Réf. Sonepar

00029794798

Réf. Fournisseur

M6C5-14-026-7233

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

360 mm

longueur:

670 mm

profondeur:

173 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

14

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

328 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

632 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

400.03 W

exposant N:

1.28

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

7031

mode de pose:

autre

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

6

raccord 2, coté gauche en haut:

débit de sortie

raccord 3, coté gauche en bas:

débit d'entrée

raccord 6, côté droit en haut:

débit d'entrée

raccord 7, côté droit en bas:

débit de sortie

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 632W (dT50), hauteur 360mm, largeur 670mm, 14 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Cement Grey mat 7233

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova