Acova - Vuelta plinthe EC, couleur Light Beige mat 0253, 632W, H 360mm / L 670mm - M6C5-14-026-0253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 360 mm
longueur - 670 mm
profondeur - 173 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537947629
Réf. Sonepar
00029794762
Réf. Fournisseur
M6C5-14-026-0253
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
360 mm
longueur:
670 mm
profondeur:
173 mm
couleur:
autre
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
328 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
632 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
400.03 W
exposant N:
1.28
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
autre
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
6
raccord 2, coté gauche en haut:
débit de sortie
raccord 3, coté gauche en bas:
débit d'entrée
raccord 6, côté droit en haut:
débit d'entrée
raccord 7, côté droit en bas:
débit de sortie
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


