Acova - Vuelta vertical EC, Anthracite Grey 7016, 2556W, H2015mm / L682mm - M2C3-14-200-7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2015 mm
longueur - 682 mm
profondeur - 100 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537990281
Réf. Sonepar
00029799028
Réf. Fournisseur
M2C3-14-200-7016
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
2015 mm
longueur:
682 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
autre
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1304 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2556 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1597.51 W
exposant N:
1.32
pression de travail max.:
10 bar
numéro RAL:
6019
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
3
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


