Acova - Vuelta vertical EC, Cream 9001, 3287W, H2015mm / L866mm - M2C3-18-200-9001

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta vertical EC, Cream 9001, 3287W, H2015mm / L866mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2015 mm

  • longueur - 866 mm

  • profondeur - 100 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537992353

Réf. Sonepar

00029799235

Réf. Fournisseur

M2C3-18-200-9001

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

2015 mm

longueur:

866 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1676 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3287 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

2053.94 W

exposant N:

1.32

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

7047

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

3

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 3287W (dT50), hauteur 2015mm, largeur 866mm, 18 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, appareil réversible gauche/droite, couleur Cream 9001

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova