Acova - Vuelta vertical EC, Edelweiss mat 0067, 1379W, H2007mm / L498mm - M2C2-10-200-0067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2007 mm
longueur - 498 mm
profondeur - 62 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537996924
Réf. Sonepar
00029799692
Réf. Fournisseur
M2C2-10-200-0067
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
2007 mm
longueur:
498 mm
profondeur:
62 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
716 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1379 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
872.21 W
exposant N:
1.29
pression de travail max.:
10 bar
mode de pose:
sur mur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec support pour siège:
Non
nombre de raccordements standard:
3
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


