Acova - Vuelta vertical EC, Traffic Black mat 9217, 2482W, H2007mm / L866mm - M2C2-18-200-9217

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta vertical EC, Traffic Black mat 9217, 2482W, H2007mm / L866mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2007 mm

  • longueur - 866 mm

  • profondeur - 62 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vuelta

EAN

7623537984907

Réf. Sonepar

00029798490

Réf. Fournisseur

M2C2-18-200-9217

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

2007 mm

longueur:

866 mm

profondeur:

62 mm

couleur:

noir

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1288 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2482 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1569.97 W

exposant N:

1.28

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

9010

mode de pose:

sur mur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

nombre de raccordements standard:

3

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 2482W (dT50), hauteur 2007mm, largeur 866mm, 18 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, appareil réversible gauche/droite, couleur Traffic Black mat 9217

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueNombreux modèles sur-mesure disponiblesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température

Les Atouts de la gamme:

Son design rétro est parfait pour les intérieurs vintage ou loft. Il est proposé dans de multiples formats et dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version sèche-serviettes et banc

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !