ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 18.9m x 1m - 785W - 400V - 432826

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 18.9m x 1m - 785W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081078

Réf. Sonepar

00265908107

Réf. Fournisseur

432826

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 18.9m x 1m - 785W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO