ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 3.2m x 1m - 142W - 230V - 422821

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 3.2m x 1m - 142W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529080835

Réf. Sonepar

00265908083

Réf. Fournisseur

422821

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 3.2m x 1m - 142W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO