ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 48.2m x 1m - 1970W - 230V - 422836

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 48.2m x 1m - 1970W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529080989

Réf. Sonepar

00265908098

Réf. Fournisseur

422836

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 48.2m x 1m - 1970W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
ACSO

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO