ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 28.8m x 1m - 960W - 400V - 432809

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 28.8m x 1m - 960W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079662

Réf. Sonepar

00265907966

Réf. Fournisseur

432809

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 28.8m x 1m - 960W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO