Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ACSO - Couronne 1170W - Dynacable SRC1 - 8W/ml - Long. 145,90ml - 230V - 421914

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Couronne 1170W - Dynacable SRC1 - 8W/ml - Long. 145,90ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081887

Réf. Sonepar

00265908188

Réf. Fournisseur

421914

Marque

ACSO

Couronne 1170W - Dynacable SRC1 - 8W/ml - Long. 145,90ml - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO