ACSO - Couronne 260W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 14,50ml - 230V - 411201Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 85 W/m²
surface - 0 m²
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529002486
Réf. Sonepar
00265000280
Réf. Fournisseur
411201Z
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
85 W/m²
surface:
0 m²
largeur:
0 mm
avec tapis de support:
Non
charge du conducteur chauffant:
17.9 W/m
longueur:
14500 mm
épaisseur:
4 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
203.46 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2500 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


