ACSO - Couronne 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 46,00ml - 230V - 411208Z

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Couronne 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 46,00ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 0 m²

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529002554

Réf. Sonepar

00265000420

Réf. Fournisseur

411208Z

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

85 W/m²

surface:

0 m²

largeur:

0 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

17.9 W/m

longueur:

46000 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

64.51 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couronne 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 46,00ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO