nouveau

ACSO - Dynacable 152W - PFP-W - Long. 14,00ml - IP67 - 230V - 596014

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynacable 152W  - PFP-W - Long. 14,00ml - IP67 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529083546

Réf. Sonepar

00265908354

Réf. Fournisseur

596014

Marque

ACSO

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Dynacable 152W - PFP-W - Long. 14,00ml - IP67 - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO