Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ACSO - Dynacable 36W - PFP SRC1 - Long. 3,00ml - 230V - 595003

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • température de maintien max. - 70 °C

  • longueur - 3 m

  • tension nominale - 230 V

  • capacité de chauffage - 30 W/m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529013932

Réf. Sonepar

00265595003

Réf. Fournisseur

595003

Marque

ACSO

application:

câble chauffant

température de maintien max.:

70 °C

longueur:

3 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

30 W/m

couleur:

noir

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Dynacable 36W - PFP SRC1 - Long. 3,00ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO