ACSO - Dynacable Auto-régulant Blanc - 26W/ml - 230V - au ml - 5150026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661529045285
Réf. Sonepar
00265904528
Réf. Fournisseur
5150026
Marque
ACSO
pays de fabrication:
FRANCE
Dynacable Auto-régulant Blanc - 26W/ml - 230V - au ml
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


