ACSO - Dynacable Auto-régulant Rouge - 30W/ml - 230V - au ml - 5152030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661529080101
Réf. Sonepar
00265908010
Réf. Fournisseur
5152030
Marque
ACSO
pays de fabrication:
FRANCE
Dynacable Auto-régulant Rouge - 30W/ml - 230V - au ml
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


