Non retournable

ACSO - Dynacable Auto-régulant Rouge - 50W/ml - 230V - au ml - 5152050

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynacable Auto-régulant Rouge - 50W/ml - 230V - au ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079815

Réf. Sonepar

00265907981

Réf. Fournisseur

5152050

Marque

ACSO

pays de fabrication:

FRANCE

Dynacable Auto-régulant Rouge - 50W/ml - 230V - au ml

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO