ACSO - Dynapan B 68W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 420-repère B-A - 1988122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529019682
Réf. Sonepar
00265901968
Réf. Fournisseur
1988122
Marque
ACSO
pays de fabrication:
FRANCE
Dynapan B 68W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 420-repère B-A
Les Atouts de l'article:
Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur et d’un élément chauffant basse température. Il est destiné à recevoir un parement de plafond bois ou dérivé, fixé par clouage ou vissage sous les chevrons.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant pour plafond bois est conçu pour être posé entre des chevrons espacés d’au minimum 44cm et au maximum 49.5cm en pose standard. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Les Atouts de l'article:
Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur et d’un élément chauffant basse température. Il est destiné à recevoir un parement de plafond bois ou dérivé, fixé par clouage ou vissage sous les chevrons.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant pour plafond bois est conçu pour être posé entre des chevrons espacés d’au minimum 44cm et au maximum 49.5cm en pose standard. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
NoticePDF
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO