ACSO - Kit 115W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V - 413601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 120 W/m²
surface - 0.95 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529017817
Réf. Sonepar
00265901781
Réf. Fournisseur
413601
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
120 W/m²
surface:
0.95 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
8 W/m
longueur:
1900 mm
épaisseur:
3 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur de température du sol:
Oui
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
460 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


