Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ACSO - Kit Dynasol - 150W - 85W/m² - Larg: 300 - Long: 6,50ml - 230V - 24102365

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 1.95

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529019088

Réf. Sonepar

00265901908

Réf. Fournisseur

24102365

Marque

ACSO

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

85 W/m²

surface:

1.95

largeur:

300 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

149.5 W/m

longueur:

6500 mm

épaisseur:

1 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

353.85 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

2

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit Dynasol - 150W - 85W/m² - Larg: 300 - Long: 6,50ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO