ACSO - Kit Dynasol - 173W - 85W/m² - Larg: 300 - Long: 7,50ml - 230V - 24102375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 85 W/m²
surface - 2.25 m²
largeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529019101
Réf. Sonepar
00265901910
Réf. Fournisseur
24102375
Marque
ACSO
modèle:
Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
85 W/m²
surface:
2.25 m²
largeur:
300 mm
avec tapis de support:
Non
charge du conducteur chauffant:
172.5 W/m
longueur:
7500 mm
épaisseur:
1 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
306.67 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
2
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Film chauffant 85W/m² de largeur 30cm disponible en 15 longueurs de 1 à 8m tous les 0.5m. Il ne peut être recouvert que d’un stratifié flottant . Sur le sol, on colle un directionnel de flux de 6mm d’épaisseur, on déroule les films chauffants et à leurs perpendiculaires on pose le pare-vapeur.
Les Atouts de la gamme:
Le système de chauffage KIT-DYNASOL est destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant. Ce kit se constitue d’un directionnel de flux de 6 mm, d’un film rayonnant électrique précâblé en usine (disponible en 85W/m² actif et 130W/m² actif) et d’un pare-vapeur. KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30,50 et 100 cm) et 15 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 0,5 m) réajustables sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l’isolation électrique).
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


