ACSO - Kit Dynasol - 40W - 85W/m² - Larg: 500 - Long: 1,00ml - 230V - 24104010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 85 W/m²
surface - 0.5 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529019125
Réf. Sonepar
00265901912
Réf. Fournisseur
24104010
Marque
ACSO
modèle:
Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
85 W/m²
surface:
0.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Non
charge du conducteur chauffant:
40 W/m
longueur:
1000 mm
épaisseur:
1 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
1322.5 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
2
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


