Non retournable

ACSO - Kit Dynasol - 58W - 85W/m² - Larg: 300 - Long: 2,50ml - 230V - 24102325

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 0.75 m²

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529019002

Réf. Sonepar

00265901900

Réf. Fournisseur

24102325

Marque

ACSO

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

85 W/m²

surface:

0.75 m²

largeur:

300 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

57.5 W/m

longueur:

2500 mm

épaisseur:

1 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

920 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

2

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit Dynasol - 58W - 85W/m² - Larg: 300 - Long: 2,50ml - 230V

Les Atouts de l'article:

Film chauffant 85W/m² de largeur 30cm disponible en 15 longueurs de 1 à 8m tous les 0.5m. Il ne peut être recouvert que d’un stratifié flottant . Sur le sol, on colle un directionnel de flux de 6mm d’épaisseur, on déroule les films chauffants et à leurs perpendiculaires on pose le pare-vapeur.

Les Atouts de la gamme:

Le système de chauffage KIT-DYNASOL est destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant. Ce kit se constitue d’un directionnel de flux de 6 mm, d’un film rayonnant électrique précâblé en usine (disponible en 85W/m² actif et 130W/m² actif) et d’un pare-vapeur. KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30,50 et 100 cm) et 15 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 0,5 m) réajustables sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l’isolation électrique).

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO