ACSO - Lampe jaune 1500W pour DYNAROC 3000W - 230V - 348010

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Lampe jaune 1500W pour DYNAROC 3000W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TURQUIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081818

Réf. Sonepar

00265908181

Réf. Fournisseur

348010

Marque

ACSO

pays de fabrication:

TURQUIE

Lampe jaune 1500W pour DYNAROC 3000W - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO