En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ACSO - Trame 100W - Dynalu AL-MAT - 80W/m² - Larg. 50cm - Long. 2,5 ml - 230V - 412680

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 80 W/m²

  • surface - 1.25

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529073530

Réf. Sonepar

00265907353

Réf. Fournisseur

412680

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

80 W/m²

surface:

1.25

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

2.32 W/m

longueur:

2500 mm

épaisseur:

1 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

529 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 100W - Dynalu AL-MAT - 80W/m² - Larg. 50cm - Long. 2,5 ml - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO