ACSO - Trame 1120W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 5,6ml - 230V - 432106

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 225 W/m²

  • surface - 4.76 m²

  • largeur - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529005524

Réf. Sonepar

00265006950

Réf. Fournisseur

432106

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

225 W/m²

surface:

4.76 m²

largeur:

850 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

1120 W/m

longueur:

5600 mm

épaisseur:

5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

47.23 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame 1120W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 5,6ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO