Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

ACSO - Trame 1120W - Dynalu AL-MAT - 140W/m² - Larg. 50cm - Long. 16,00 ml - 230V - 412668

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 140 W/m²

  • surface - 8 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529037563

Réf. Sonepar

00265903756

Réf. Fournisseur

412668

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

140 W/m²

surface:

8 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

4.98 W/m

longueur:

16000 mm

épaisseur:

1 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

47.23 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Trame 1120W - Dynalu AL-MAT - 140W/m² - Larg. 50cm - Long. 16,00 ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO