Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ACSO - Trame 115W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V - 412601

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 120 W/m²

  • surface - 0.95 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529017701

Réf. Sonepar

00265901770

Réf. Fournisseur

412601

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

120 W/m²

surface:

0.95 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

1900 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

460 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Trame 115W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO