ACSO - Trame 1350W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V - 431345N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 400 W/m²
surface - 4.5 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529041409
Réf. Sonepar
00265904140
Réf. Fournisseur
431345N
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
400 W/m²
surface:
4.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
1350 W/m
longueur:
9000 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
39.19 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


