Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ACSO - Trame 170W - Dynamur - 14W/ml - Larg. 50cm - 230V - 412701

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 170W - Dynamur - 14W/ml - Larg. 50cm - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 0.9 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529016759

Réf. Sonepar

00265901675

Réf. Fournisseur

412701

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

85 W/m²

surface:

0.9 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

170 W/m

longueur:

1800 mm

épaisseur:

4.5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

311.18 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame 170W - Dynamur - 14W/ml - Larg. 50cm - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO