ACSO - Trame 2000W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V - 412611

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 120 W/m²

  • surface - 16.65 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529017800

Réf. Sonepar

00265901780

Réf. Fournisseur

412611

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

120 W/m²

surface:

16.65 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

2000...2000 W

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

33300 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

26.45 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 2000W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

Les Atouts de l'article:

Le système de chauffage DYNAFLOOR 120W/m² s’intègre directement dans l’épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.

Les Atouts de la gamme:

Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d’un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d’une trame, d’un thermostat tactile et de 2 gaines souples).

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO